1-składnikowa piana montażowa PURLOGIC EASY White
1-składnikowa piana montażowa PURLOGIC EASY White
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Biały |
Gęstość | 22 kg/m³ |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 23 kg/m³ |
Gęstość – warunki | spieniana w fugach |
Struktura komórkowa | Drobny |
Bez śladów po | 15 min |
Warunki braku śladów | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 60% |
Możliwość cięcia po | 60 min |
Możliwość cięcia – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 60% |
Pełna obciążalność | 24 h |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 5 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 90 °C |
Przewodność cieplna λ | 0.035 W/(m*K) |
Wytrzymałość na ściskanie | 10 N/m |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 25 l |
Wydajność – warunki | Piankowanie bezfreonowe |
Zawartość | 500 ml |
Pojemnik | Puszka |
Zawartość | 550 g |
Klasa materiału budowlanego | B1 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102-1 |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 25°C |
Zrównoważony rozwój | Niskie zanieczyszczenie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!