Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1-składnikowa piana pistoletowa PUR 65

1-składnikowa piana pistoletowa PUR 65

Nr art. 08921524
EAN 4045989779864

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

One-part high-yield gun-applied PU foam
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Baza chemiczna

Poliuretan 1-składnikowy

Kolor

Żółty

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

14 kg/m³

Bez śladów po

8 min

Możliwość cięcia po

23 min

Pełna obciążalność

5 h

Temperatura stosowania min.

-5 °C

Temperatura stosowania maks.

30 °C

Min. temperatura otoczenia podczas stosowania

-5 °C

Min. temperatura podłoża

5 °C

Maks. temperatura podłoża

25 °C

Min. temperatura puszki podczas stosowania

20 °C

Maks. temperatura puszki podczas stosowania

25 °C

Min. odporność temperaturowa

-40 °C

Maks. odporność temperaturowa

90 °C

Klasa materiału budowlanego

E

Klasa materiału budowlanego – warunki

DIN EN 13501-1

Przewodność cieplna λ

0.04 W/(m*K)

Absorpcja wody (%)

1 Vol-%

Absorpcja wody - warunki

Spełnia wymagania DIN 53433

Min. wytrzymałość na rozciąganie

8 N/cm²

Wytrzymałość na rozciąganie – warunki

Spełnia wymagania DIN 53430

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Wydłużenie przy zerwaniu

18 %

Wydłużenie przy zerwaniu – warunki

Spełnia wymagania DIN 53430

Wytrzymałość na ścinanie

3 N/cm²

Wydajność (objętość) w przybliżeniu

67 l

Zawartość

840 ml

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

854 g

Przechowywanie od daty produkcji

18 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w pozycji stojącej w suchym i chłodnym miejscu

Zrównoważony rozwój

Niskie zanieczyszczenie

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zmywacz do piany PU PURLOGIC® Clean

CLNR-PU-PISTFM-500ML

Szybko i łatwo usuwa pozostałości piany PU