Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1-składnikowa piana pistoletowa, PURLOGIC Flex

1-składnikowa piana pistoletowa, PURLOGIC Flex

Nr art. 08921429
EAN 4045989672448

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

1C premium foam for elastic joint insulation
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Baza chemiczna

Poliuretan

Kolor

Szary

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

24 kg/m³

Struktura komórkowa

Średniodrobny

Struktura komórkowa - warunki

Testowany według metod kontroli Würth

Bez śladów po

6 min

Warunki braku śladów

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Możliwość cięcia po

20 min

Możliwość cięcia – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Pełna obciążalność

12 h

Pełna obciążalność - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

25 °C

Min. temperatura otoczenia podczas stosowania

-15 °C

Maks. temperatura otoczenia podczas stosowania

25 °C

Min. temperatura podłoża

-15 °C

Maks. temperatura podłoża

25 °C

Min. temperatura puszki podczas stosowania

0 °C

Min. odporność temperaturowa

-40 °C

Maks. odporność temperaturowa

90 °C

Klasa materiału budowlanego

B2

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN 4102

Przewodność cieplna λ

0.035 W/(m*K)

Wytrzymałość na ściskanie

5 N/cm²

Wytrzymałość na ściskanie – warunki

Spełnia wymagania DIN 53421

Min. wytrzymałość na rozciąganie

5 N/cm²

Izolacyjność akustyczna

60 dB

Wielkość izolacji akustycznej spoin – warunki

ze złączem o szerokości 10 mm i 20 mm

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Wytrzymałość na ścinanie

3 N/cm²

Wydajność (objętość) w przybliżeniu

27 l

Zawartość

750 ml

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

872 g

Nie zawiera HCFC

Tak

Nie zawiera CFC (paliwo gazowe)

Tak

Nie zawiera FC

Tak

Nie zawiera HFC

Tak

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

W temp. 20°C

Zrównoważony rozwój

Niskie zanieczyszczenie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC® Xpress

PISTOLET DO PIANY PLAST.

Do profesjonalnego nakładania 1-składnikowych pian pistoletowych
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zmywacz do piany PU PURLOGIC® Clean

CLNR-PU-PISTFM-500ML

Szybko i łatwo usuwa pozostałości piany PU
Zmywacz do piany PU

CLNR-FM-SET-PURLOGIC-4PCS

Cleaning set for easy removal of hardened PU foam on a wide variety of surfaces