Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1-składnikowa piana pistoletowa Powerpur

1-składnikowa piana pistoletowa Powerpur

Nr art. 089215213
EAN 4045989725557

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

1C gun foam for rapid gap filling.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Baza chemiczna

Poliuretan

Kolor

Zielony

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

17 kg/m³

Struktura komórkowa

Średniodrobny

Bez śladów po

10 min

Warunki braku śladów

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Możliwość cięcia po

25 min

Możliwość cięcia – warunki

Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Pełna obciążalność

5 h

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

35 °C

Min. temperatura otoczenia podczas stosowania

5 °C

Min. temperatura podłoża

5 °C

Maks. temperatura podłoża

35 °C

Min. temperatura puszki podczas stosowania

20

Maks. temperatura puszki podczas stosowania

25

Min. odporność temperaturowa

-40 °C

Maks. odporność temperaturowa

90 °C

Klasa materiału budowlanego

F

Klasa materiału budowlanego – warunki

DIN EN 13501-1

Przewodność cieplna λ

0.036 W/(m*K)

Przewodność cieplna λ – warunki

W temp. 20°C

Absorpcja wody (%)

1 Vol-%

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Wydajność (objętość) w przybliżeniu

45 l

Zawartość

750 ml

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

909 g

Nie zawiera HCFC

Tak

Nie zawiera CFC (paliwo gazowe)

Tak

Nie zawiera FC

Tak

Nie zawiera HFC

Tak

Przechowywanie od daty produkcji

18 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 5°C do 25°C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC® Xpress

PISTOLET DO PIANY PLAST.

Do profesjonalnego nakładania 1-składnikowych pian pistoletowych
x 1 szt.
Zmywacz do piany PU PURLOGIC® Clean

CLNR-PU-PISTFM-500ML

Szybko i łatwo usuwa pozostałości piany PU