1-składnikowa piana pistoletowa Streetfighter
1-składnikowa piana pistoletowa Streetfighter
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Żółty |
Gęstość | 18 kg/m³ |
Struktura komórkowa | Średniodrobny |
Struktura komórkowa - warunki | Testowany według metod kontroli Würth |
Bez śladów po | 15 min |
Warunki braku śladów | W temp. 20°C |
Możliwość cięcia po | 100 min |
Możliwość cięcia – warunki | Testowany według metod kontroli Würth |
Pełna obciążalność | 24 h |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 35 °C |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 40 kPa |
Zawartość | 750 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Zawartość | 740 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 35°C, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, chronić przed źródłami ciepła |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!