1-składnikowa piana studzienna
1-składnikowa piana studzienna
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Żółty |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 37 kg/m³ |
Gęstość – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Struktura komórkowa | Średni |
Bez śladów po | 8 min |
Warunki braku śladów | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65%, przy pasku kleju 30 mm |
Możliwość cięcia po | 20 min |
Możliwość cięcia – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna obciążalność | 16 h |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 25 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 5 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 5 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 25 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 110 °C |
Przewodność cieplna λ | 0.04 W/(m*K) |
Absorpcja wody (%) | 0.3 Vol-% |
Wytrzymałość na ściskanie | 5 N/cm² |
Wytrzymałość na ścinanie | 8 kPa |
Wytrzymałość na ściskanie - warunki | Spełnia wymagania DIN 53421 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 30 % |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 37 l |
Wydajność – warunki | Piankowanie bezfreonowe |
Zawartość | 750 ml |
Zawartość | 864 g |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Nie zawiera CFC (paliwo gazowe) | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 9 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | W temp. 20°C |