1-składnikowa pianka pistoletowa, B1
1-składnikowa pianka pistoletowa, B1
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Niebieski |
Gęstość | 22 kg/m³ |
Struktura komórkowa | Drobny |
Struktura komórkowa - warunki | Testowany według metod kontroli Würth |
Bez śladów po | 25 min |
Warunki braku śladów | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Możliwość cięcia po | 30 min |
Możliwość cięcia – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Końcowe powlekanie możliwe po | 3 h |
Pełna obciążalność | 24 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 5 °C |
Maks. temperatura otoczenia podczas stosowania | 35 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 35 °C |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 5 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 30 °C |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Klasa materiału budowlanego | B1 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102-1 |
Absorpcja wody (%) | 1 Vol-% |
Absorpcja wody - warunki | Spełnia wymagania DIN EN 1609 |
Wytrzymałość na ściskanie | 3.9 N/cm² |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53421, ściskanie 10% |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
Wydłużenie przy zerwaniu – warunki | Spełnia wymagania DIN 53571 |
Wytrzymałość na zginanie | 0.7 N/mm² |
Wytrzymałość na zginanie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53423 |
Wytrzymałość na ścinanie | 0.14 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie - warunki | Spełnia wymagania DIN 53427 |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 40 l |
Zawartość | 750 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Zawartość | 780 g |
Odporność na | Rozpuszczalnik |
Nie zawiera FC | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!