1-składnikowy aktywator kleju do tworz. sztucznych
1-składnikowy aktywator kleju do tworz. sztucznych
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 986 g |
Kolor | Srebrny |
Gęstość | 0,915 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 95.09 % |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Temperatura stosowania maks. | 75 °C |
Warunki stosowania | Przy 10°C i względnej wilgotności powietrza 75% |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!