1-składnikowy klej poliuretanowy, Perimeter
1-składnikowy klej poliuretanowy, Perimeter
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Żółty |
Bez śladów po | 8 min |
Warunki braku śladów | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 60% |
Czas utwardzania | 30 min |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | 20°C |
Pełna obciążalność | 12 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min. temperatura podłoża | 80 °C |
Maks. temperatura podłoża | 35 °C |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 40 l |
Wydajność (powierzchnia) | 15 m² |
Zawartość | 750 ml |
Zawartość | 727,5 g |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Wytrzymałość na ściskanie min. | 5 N/cm² |
Wytrzymałość na ściskanie maks. | 7 N/mm² |
Maks. wytrzymałość na rozciąganie | 7 N/cm² |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 5 N/cm² |
Wytrzymałość na ściskanie - warunki | Spełnia wymagania DIN 53421 |
Przewodność cieplna λ | 0.035 W/(m*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | Spełnia wymagania DIN 56612 |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 5-7 N/cm² |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 10°C do 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!