Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

SHR-SEKPF-GROBGEW-H2-DVOII 4,1X45

Fensterbauschraube, weitere
SHR-SEKPF-GROBGEW-H2-DVOII 4,1X45

Art.-Nr. 118514145

EAN 4046777020441

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SHR-SEKPF-GROBGEW-H2-DVOII 4,1X45

Art.-Nr. 118514145

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4,1 mm

Länge (l)

45 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen