12 V Lityum İyon Booster Light akü takviye cihazı
12 V Lityum İyon Booster Light akü takviye cihazı
Register now and access more than 60,000 products
Maks. silindir hacmi için uygun | 1.6 l |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2150 mAh |
Maks. akım | 1000 A |
Nominal akım | 300 A |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 183 x 43 x 85 mm |
Ağırlık | 700 g |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Renk | Gri, Siyah |
Ekran | LED |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)