13 pimli fiş 12 V

13 pimli fiş 12 V

Ürün no. 05553130

EAN 4024835732666

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
13 pimli fiş 12 V

Ürün no. 05553130

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Kontak tasarımı

Vida kontağı

Kontak malzemesi

Bakır çinko alaşımı

Maks. akım

25 A

Min./maks. kablo çapı

9-11,5 mm

ISO

11446

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik korumasız kablo klemensi

ÇOKLU KABLO SIKMA KLMN.DIN46228-1,5X7,0

DIN 46228 Bölüm 1
x 1000 ad.
Plastik korumasız kablo klemensi

ÇOKLU KABLO SIKMA KLMN.DIN46228-2,5X7,0

DIN 46228 Bölüm 1
x 1000 ad.
Kablo sıyırma pensesi, ayarlanabilir

KABLO SOYMA PENSESİ-(0,02-10MM²)

Farklı yalıtım malzemeleriyle hassas ayar için entegre kesme derinliği ayarı
x 1 ad.
Araç kablosu FLRYY, yuvarlak kablo

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-13X1,5SMM

Vehicle connection cable (sheathed cable) for low-voltage applications in trailers, trucks and other similar vehicles
x 50 m
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kontakt spreyi

KONTAKT SPREY 300ML

Ateşleme sorunlarını gidermede hızlı ve güvenilirdir
Silikon sprey gres

300C ISIYA DAYANIKLI SİLİKON SPREY 500ML

Cam gibi şeffaf, suyu iten son derece yağlayıcı ve yalıtım uygulayıcı silikon gres
Kontakt spreyi Oksit çözücü

KONTAKT OL-OKSİT ÇÖZÜCÜ SPREY 200ML

Oksit çözücü sprey
Kontakt spreyi Oksit koruyucu

KONTAKT OS-OKSİT KORUYUCU SPREY 200ML

Oksit koruyucu sprey
Kontakt spreyi SW

KONTAKT SW-YIKAMA SPREYİ 200ML

Özel yıkama spreyi
Kontakt Şeffaf koruyucu vernik

KONTAKT SL-KORUYUCU VERNİK 200ML

Şeffaf koruyucu vernik