Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

16°-Rundmagazinnagel mit glattem Schaft

Stahl blank glatter Schaft 16°
RDMGNGL-(GLATT-SCHAFT)-2,8X70

Art.-Nr. 508842870

EAN 5702558362696

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
16°-Rundmagazinnagel mit glattem Schaft

Art.-Nr. 508842870

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4000 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Stahl blank

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

2,8 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Blank

Anzahl pro Palette

168000 STK

RoHS-konform

Ja

Anzahl Stück pro Rolle

200 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen