1C PUR liquid plastic
1C PUR liquid plastic
Art. N° 0838892561
EAN 4061975090218
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Couleur | Gris clair |
Densité | 1,4 g/ml |
Résistant au passage après max. | 24 h |
Résiste à la pluie après | 4 h |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Sans solvant | Non |
Résistance aux UV | Oui |
Pontage des fissures | 2 mm |
Poids net | 6 kg |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 30°C |