1C PUR liquid plastic
1C PUR liquid plastic
Cod. art. 0838892561
EAN 4061975090218
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Grigio luce |
Densità | 1,4 g/ml |
Calpestabilità dopo max | 24 h |
Resistenza pioggia dopo | 4 h |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 35 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Senza solventi | No |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Copertura crepe | 2 mm |
Peso contenuto | 6 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 5°C a 30°C |