1C PUR liquid plastic
1C PUR liquid plastic
Ürün no. 0838892561
EAN 4061975090218
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
which hardens to a seamless, durable, hydrolysis-resistant
and breathable sealing membrane. It is ideal for vertical surfaces, inclines and connecting work. Würth FLK PRO 250 is based on pure, hydrophobic, elastomeric polyurethane resins with excellent mechanical, chemical and thermal properties. Hardens in reaction with moisture in the air and substrate.
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Açık gri |
Yoğunluk | 1,4 g/ml |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 24 h |
Belirtilen süre sonra yağmura dayanabilme | 4 h |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
Çözücü içermez | Hayır |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Çatlak örtme | 2 mm |
İçerik ağırlığı | 6 kg |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 30°C arasında |