1C liquid plastic 275 LF

LIQUPLA-1C-275-LF-3,5KG

Ürün no. 0893892580

EAN 4068362224539

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1C liquid plastic 275 LF

Ürün no. 0893892580
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
1-component, solvent-free liquid plastic for standard-compliant sealing in odour-sensitive areas.

Kimyasal baz

Tek bileşenli karışım

Renk

Koyu gri, RAL 7012 benzeri

Yoğunluk

1,3 g/ml

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

35 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Çözücü içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

İçerik

2692 cm³

Kap

Kova

İçerik ağırlığı

3500 g

Üretimden itibaren raf ömrü

9 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

25°C altında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler