1C-liquid plastic LF fibre reinforced

LIQUPLA-1C-LF-REINFORCED-3,5KG

Ürün no. 0893892585

EAN 4068362322099

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1C-liquid plastic LF fibre reinforced

Ürün no. 0893892585
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
1-component, solvent-free hybrid-based liquid plastic with fibre reinforcement.

Kimyasal baz

Tek bileşenli karışım

Renk

Gri

Yoğunluk

1,3 g/cm³

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

35 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Çözücü içermez

Evet

İçerik

2692 cm³

Kap

Kova

İçerik ağırlığı

3500 g

Üretimden itibaren raf ömrü

9 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

maks. 25°C'de

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler