1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle
1K Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle
VLIEINLG-VLIES-26,25CMX5M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften
Datenblätter(X)
Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.
Werkstoff | Polyesterfaser |
Flächengewicht pro m² | 110 g |
Breite | 26,25 cm |
Länge | 5 m |
Farbe | Weiß |