Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1K Schaumpistole Purlogic 200

1K-Schaumpistole PURLOGIC 200
SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-200)-KST

Art.-Nr. 08911525
EAN 4045989723706

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen.

Hochwertige Pistole


Lange Lebensdauer



Ergonomische Griffform


Liegt sicher in der Hand



Dosierbarer Schaumaustritt


Schaumaustrittsmenge ist variabel einstellbar - sauberes Spritzbild

Hinweis

Auf den PURlogic Pistolen sollte immer eine PU-Schaumdose aufgeschraubt sein. Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen mit PURlogic clean gereinigt werden. Bitte Beipackzettel beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

270 g

Länge

30 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen