2 Komponentenschaum Economy
2K-Zargenschaum ECONOMY
ZARGSCHAUM-2K-ECONOMY-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges 2-Komponenten-Polyurethanschaumsystem für zuverlässige und dauerhafte Ergebnisse
- Optimale Rohdichte für eine stabile und feste Struktur bei idealen Umgebungsbedingungen
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Topfzeit und schnelle Klebfreiheit
- Bereits nach kurzer Zeit schneidbar, was die Effizienz bei der Anwendung erhöht
- Vollbelastbarkeit innerhalb einer Stunde, ideal für zügige Baufortschritte
- Entspreizbar nach kurzer Zeit, was die Flexibilität bei der Anwendung erhöht
- Breites Spektrum an Verarbeitungstemperaturen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichnete Druckspannung und Zugscherfestigkeit für robuste und langlebige Verbindungen
- Hohe Zugfestigkeit gemäß Feica TM 1018:2015 für maximale Belastbarkeit
- Schallschutzprüfung gemäß EN ISO 717-1 (62 dB)
- Normale Entflammbarkeit nach DIN EN 13501-1 für sicheres Arbeiten
- Lange Lagerfähigkeit
Datenblätter(X)
2. Entfernen Sie den Deckel und schrauben Sie den Adapter auf die Dose.
3. Drehen Sie den drehbaren schwarzen Ring an der Unterseite der Dose mindestens 6 Mal in Pfeilrichtung, um die Stoffe innerhalb der Dose zu aktivieren.
4. Schütteln Sie die Dose mindestens 20 Mal. Schütteln Sie die Dose häufiger, falls es kalt sein sollte.
5. Drehen Sie die Dose, so dass das Ventil nach unten zeigt und fangen Sie unverzüglich mit der Applikation an. Sie haben nach der Aktivierung ungefähr 6 Minuten, um den Schaum zu verteilen, danach härtet der Schaum in der Dose aus. Sollte der Schaum nicht gleichmässig grün sein müssen Sie umgehend Schritt 3 und 4 wiederholen. Der Schaum dehnt sich um das 2-3 Fache aus. Entfernen Sie bitte aus Sicherheitsgründen die Keile nach 2 Stunden.
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethanschaumsystem |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 30 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Topfzeit | 5 min |
Klebfrei nach | 5 min |
Klebfrei Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 20 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 60 min |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Entspreizbar nach | 10 min |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max. | 10 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min./max. | 10 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Druckspannung | 8 N/cm² |
Druckspannung Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, 10% relative Verformung |
Zugscherfestigkeit min. | 9 N/cm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | bei 23°C |
Zugfestigkeit min. | 20 N/cm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach Feica TM 1018:2015 |
Reißdehnung | 10 % |
Ausbeute (Volumen) ca. | 14 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit, freigeschäumt |
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 0,384 g |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |