2 bileşenli HS son kat boya, sertleştirici
2 bileşenli HS son kat boya, sertleştirici
Ürün no. 5866400101
EAN 4047376456402
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1 l |
Kimyasal baz | Poliizosiyanat |
Yoğunluk | 1,031 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
VOC konsantrasyonu (CH) | 477 g/l |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1171,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!