2-drożny pistolet wydmuchowy
Pneumat. dwukanałowy wydmuch. pistolet natryskowy
PISTOLET DO ODMUCHIWANIA - 2 PRZYŁĄCZA
Register now and access more than 60,000 products
- Niepowodująca zarysowań końcówka dyszy zapobiega uszkodzeniom i chroni delikatne przedmioty obrabiane
- Zawiera długą dodatkową dyszę do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Gumowany, ergonomiczny, miękki uchwyt zapewnia bezpoślizgowe trzymanie, a także pomaga izolować przed zimnem
- 2-drogowy wlot powietrza umożliwia podłączenie złączki powietrza zasilającego do górnego lub dolnego wtyku wlotowego w zależności od potrzeby
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania zabrudzeń i innych ciał obcych np. w warsztatach i podczas prac stolarskich.
Odkręcić końcówkę wtykową za pomocą klucza płaskiego SW 14, a wtyk za pomocą wkrętaka z płaską końcówką. Następnie końcówkę wtykową i wtyk można wymienić i wkręcić w odpowiednie otwory.
Konstrukcja | 2-krotne |
Długość rury | 120 mm |
Zużycie powietrza | 330 l/min |
Maks. ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Materiał | Aluminium |
Średnica otworu noska do nitownicy | 2,5 mm |