2-składn. żywica do napraw posadzek CERAfix 203
2-składn. żywica do napraw posadzek CERAfix 203
CERAFIX
Register now and access more than 60,000 products
Zawartość | 2,5 kg |
Baza chemiczna | Żywica epoksydowa dwuskładnikowa |
Gęstość | 1,1 g/cm³ |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 35 °C |
Kolor | Przezroczysty |
Pełna obciążalność | 7 d |
Pojemnik | Worek 3-komorowy |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C |
Warunki stosowania | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65% |
Możliwość chodzenia po maks. | 6 h |
Możliwość chodzenia w następujących warunkach | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65% |
Możliwość pokrycia po maks. | 6 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 65% |
Odporność na | Środki chemiczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!