2-składnikowa piana do ościeżnic B2
2-składnikowa piana do ościeżnic B2
Register now and access more than 60,000 products
Kolor | Jasnobeżowy |
Gęstość | 55 kg/m³ |
Czas utwardzania mieszaniny | 0 s |
Bez śladów po | 80 s |
Możliwość cięcia po | 5 min |
Pełna obciążalność | 1 s |
Końcowe powlekanie możliwe po | 30 min |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 60 °C |
Min./maks. temperatura otoczenia podczas stosowania | 10 do 30 °C |
Min./maks. temperatura podłoża | 5 do 30 °C |
Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania | 10 do 60 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 80 °C |
Wytrzymałość na ściskanie | 65 kPa |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | Spełnia wymagania DIN 53421 |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 80 kPa |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 80 kPa |
Wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 4 l |
Wydajność – warunki | W temp. 20°C |
Zawartość | 210 ml |
Zawartość | 238 g |
Klasa materiału budowlanego | B2 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Przechowywanie od daty produkcji | 9 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | W temp. 20°C |