2-składnikowa piana do ościeżnic
2-składnikowa piana do ościeżnic
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | 2-składnikowy poliuretan |
Kolor | Zielony |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 35 kg/m³ |
Struktura komórkowa | Drobny |
Bez śladów po | 14 min |
Możliwość cięcia po | 35 min |
Pełna obciążalność | 60 min |
Końcowe powlekanie możliwe po | 60 min |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 25 °C |
Min./maks. temperatura otoczenia podczas stosowania | 10 do 10 °C |
Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania | 10 do 25 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 120 °C |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 16 N/cm² |
Wydłużenie przy zerwaniu | 30 % |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 13 l |
Zawartość | 400 ml |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Przechowywanie od daty produkcji | 9 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | W temp. 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!