Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

2-składnikowa szpachlówka wypełn. do napraw, RSM

2-składnikowa szpachlówka wypełn. do napraw, RSM

Nr art. 08903022
EAN 4011231822565
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
Baza chemiczna

Żywica poliestrowa

Kolor

Biały

Gęstość

1,94 g/cm³

Zapach

Styren

Gęstość - warunki

20°C

Czas otwarty maks.

5 min

Czas otwarty - warunki

po dodaniu utwardzacza

Min. czas utwardzania

20 min

Maks. czas utwardzania

30 min

Maks. odporność temperaturowa

110 °C

Punkt zapłonu min.

34 °C

Temperatura zapłonu

490 °C

Zawartość

180 ml

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / W temp. 10°C

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zastaw farbek retuszerskich

ZESTAW FARBEK RETUSZERSKICH 12 SZTUK

Do retuszu naprawianych uszkodzeń powierzchni.
x 1 szt.
Lakier bezbarwny

CLRLACSPR-MATT-ANTIFOGGING-400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Lakier bezbarwny

CLRLACSPR-SEMIGLOSS-ANTIFOGGING-400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible