2-składnikowa szpachlówka wypełn. do napraw, RSM
2-składnikowa szpachlówka wypełn. do napraw, RSM
Register now and access more than 60,000 products
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Kolor | Dąb, jasny |
Gęstość | 1,41 g/cm³ |
Zapach | Styren |
Gęstość - warunki | 20°C |
Czas otwarty maks. | 5 min |
Czas otwarty - warunki | po dodaniu utwardzacza |
Min. czas utwardzania | 20 min |
Maks. czas utwardzania | 30 min |
Maks. odporność temperaturowa | 110 °C |
Punkt zapłonu min. | 34 °C |
Temperatura zapłonu | 490 °C |
Zawartość | 150 ml |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / W temp. 10°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!