Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

2-składnikowa zaprawa żywiczna WIT-NORDIC

2-składnikowa zaprawa żywiczna WIT-NORDIC
MASA-KOTWIĄCA-(WIT-NORDIC)-KART-300ML

Nr art. 0903450106
EAN 4065746613453

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

The winter mortar (installation down to -20°C possible), for concrete and masonry
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawartość

300 ml

Odpowiedni pistolet do aplikacji

Pistolet do aplikacji na baterie 330 ml
Pistolet do aplikacji MULTI
Pistolet do aplikacji WIT 330 ml
HandyMax 330 ml
Pistolet do aplikacji silikonu 310 ml

Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki

-20 do 10 °C / temperatura miejsca zakotwienia w podłożu podczas przetwarzania i utwardzania

Min./maks. temperatura otoczenia/warunki

-40 do 120 °C / po zakończeniu utwardzania

Rezystancja temperaturowa, długotrwała temperatura maks.

72 °C

Rezystancja temperaturowa, krótkoterminowa temperatura maks.

120 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C

Dopuszczenie

ETA-12/0164
ETA-16/0757

Baza chemiczna

Ester winylowy, bez styrenu

Kolor

Szary