2-składnikowy wypełniacz gruntujący RAPID
2-składnikowy wypełniacz gruntujący RAPID
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 238 g |
Zawartość | 250 ml |
Baza chemiczna | Żywica akrylowa |
Kolor | Ciemnoszary |
Czas schnięcia | 60 min |
Czas stosowania | 24 h |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Maks. grubość powłoki | 70 µm |
Gęstość | 1,42 g/cm³ |
Min. odległość rozpylania | 20 cm |
Gęstość - warunki | 20°C |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 633 g/l |
Maks. odległość rozpylania | 30 cm |
Przechowywanie od daty produkcji | 15 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | W temp. 20°C |