2C PUR liquid plastic

2C PUR liquid plastic

Art. N° 0838892569

EAN 4061975090232

Prix affichés aux clients après connexion
2C PUR liquid plastic

Art. N° 0838892569
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
Würth FLK PRO 310 is a solvent-free, UV-resistant, elastic, very hard-wearing, two-component liquid polyurethane-based waterproof membrane, which a seamless, durable, hydrolysis-resistant. Hardening takes place due to a chemical reaction of two components.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyuréthane bi-composant

Couleur

Marron, transparent

Densité

1,23 g/cm³

Résistant au passage après max.

24 h

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Sans solvant

Oui

Résistance aux UV

Oui

Pontage des fissures

2 mm

Poids net

12,5 kg

Poids net (composant A)

10 kg

Poids net (composant B)

2,5 kg

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 10°C à 30°C