2C PUR liquid plastic
2C PUR liquid plastic
Ürün no. 0838892569
EAN 4061975090232
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | İki bileşenli poliüretan |
Renk | Kahverengi, saydam |
Yoğunluk | 1,23 g/cm³ |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 24 h |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
Çözücü içermez | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Çatlak örtme | 2 mm |
İçerik ağırlığı | 12,5 kg |
İçerik ağırlığı, bileşen A | 10 kg |
İçerik ağırlığı, bileşen B | 2,5 kg |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 10°C - 30°C |