2C headlight clear lacquer 2in1
2C headlight clear lacquer 2in1
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Base chimique | Résine acrylique |
Contenu | 250 ml |
Odeur/parfum | Solvanté |
Couleur | Transparent |
Niveau de brillance | Haute brillance |
Distance de pulvérisation min./max. | 15-20 cm |
Design | Buse ronde |
Séchage complet max. | 20 min |
Temps de séchage hors poussière | 15 min |
Conditions de séchage complet | à 20°C |
Type de récipient | Aérosol |
Densité | 0,81 g/cm³ |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative |
Conditions de densité | à 20°C |
Teneur en solides min. | 0 % |
Durée de stockage après production | 36 Mois |