2C headlight clear lacquer 2in1
2C headlight clear lacquer 2in1
Register now and access more than 60,000 products
Baza chemiczna | Żywica akrylowa |
Zawartość | 250 ml |
Zapach | Przypominający rozpuszczalnik |
Kolor | Przezroczysty |
Stopień połysku | Wysoki połysk |
Min./maks. odległość rozpylania | 15-20 cm |
Konstrukcja | Dysza okrągła |
Maks. czas schnięcia | 20 min |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 15 min |
Warunki całkowitego wyschnięcia | W temp. 20°C |
Pojemnik | Aerozol |
Gęstość | 0,81 g/cm³ |
Przechowywanie - warunki | od 15°C do 25°C i przy względnej wilgotności maks. 60% |
Gęstość - warunki | 20°C |
Zawartość frakcji stałej min. | 0 % |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |