2C headlight clear lacquer 2in1
2C headlight clear lacquer 2in1
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | Akrilik reçine |
İçerik | 250 ml |
Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri |
Renk | Şeffaf |
Parlaklık seviyesi | Çok parlak |
Min./maks. püskürtme mesafesi | 15-20 cm |
Tasarım | Yuvarlak ağız adaptörü |
Maks. tam kuruma | 20 dak |
Toz bırakmama süresi | 15 dak |
Tam kuruma koşulları | 20°C'de |
Kap | Aerosol kutusu |
Yoğunluk | 0,81 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 15°C - 25°C'de ve maks. %60 bağıl nem |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. katı oranı | 0 % |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |