2C plastic adhesive Replast ME 210 s
2C plastic adhesive Replast ME 210 s
PLASTİK YAPIŞTIRICI REPLAST 2K-210S-50ML
Register now and access more than 60,000 products
İçerik | 50 ml |
Kap | Çift kartuş |
Kimyasal baz | İki bileşenli poliüretan |
Renk | Siyah |
Yoğunluk | 1,27 g/cm³ |
Kullanım süresi | 210 s |
Tam kürleme hızı/koşullar | 0,5 m/min / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 25 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 23°C'de ve %50 bağıl nemde |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 20 MPa |
Shore D sertliği | 70+-5 |