2C plastic adhesive Replast ME 30 s

2C plastic adhesive Replast ME 30 s

Ürün no. 0893500050

EAN 4065746005777

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
2C plastic adhesive Replast ME 30 s

Ürün no. 0893500050
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
2C adhesive for repairing and connecting plastic parts

İçerik

50 ml

Kap

Çift kartuş

Kimyasal baz

İki bileşenli poliüretan

Renk

Siyah

Yoğunluk

1,27 g/cm³

Kullanım süresi

30 s

Tam kürleme hızı/koşullar

0,5 mm/min / 23°C ve %50 bağıl nem, nemle kürleşme

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 23°C'de ve %50 bağıl nemde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Min. birleşik germe ve kesme direnci

20 MPa

Shore D sertliği

70+-5

Ne kadar süre sonra zımparalanabileceği

5 dak

Zımparalama koşulları

23°C

2C plastic adhesive Replast ME 30 s dahil:
2 x
Statik karıştırıcı uç

KARIŞTIRICI UÇ (08935000-REPLAST İÇİN)

Açıklama: 2C plastik yapıştırıcı için
Miktar: 2 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Statik karıştırıcı uç

KARIŞTIRICI UÇ (08935000-REPLAST İÇİN)

2C plastik yapıştırıcı için
İkili kartuş tabancası

TABANCA(0893480 İÇİN)-50ML

Epoksi reçine yapıştırıcı ESK-50 ve REPLAST® Easy 2C plastik yapıştırıcı için
x 1 ad.
REPLASTeasy plastik temizleyici

REPSYS-PLA-CLEANER-500ML

Effortless and thorough cleaning
x 1 ad.
Plastik astar boya REPLAST

REPLAST-YAPIŞTIRMA AKTİVATÖRÜ 200ML

Çoğu yaygın kullanılan plastik için yapışkan astar boya
x 1 ad.
REPLASTeasy güçlendirme bandı

KUVVETLENDİRME BANDI 3,5M

Special fabric tape for the quick repairs of tears and holes with REPLAST plastic adhesives.
x 1 ad.
REPLASTeasy destek folyosu

REPSYS-PLA-OUTLINEFOIL-3,5M

Special contour film for modelling REPLAST plastic glue
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 0
Unique, diamond texture for optimal grip
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler