2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST
2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST




Register now and access more than 60,000 products


















Ankraj çapı | 12 mm |
Malzeme | Polipropilen - PP / poliamit - PA |
Renk | Beyaz, Antrasit |
Ankraj uzunluğu (l) | 66 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 12 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 75 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 150 mm |
Gömme derinliği (h s) | 65 mm |
Gereken min./maks. vida çapı | 8-10 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 50 °C |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!