2C window and door frame foam ECONOMY

2C window and door frame foam ECONOMY

Ürün no. 0892152144

EAN 4099618748400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
2C window and door frame foam ECONOMY

Ürün no. 0892152144
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
The ECONOMY 2C window and door frame foam is a high-performance 2-component polyurethane foam that is tack-free and able to be cut after a short period of time.

Kimyasal baz

2 bileşenli poliüretan köpük sistemi

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

30 kg/m³

Kalıp yoğunluğu koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Kullanım süresi

5 dak

Sonrasında kürleme

5 dak

Kürleme koşulları

23°C'de ve %50 nemde

Belirtilen süre sonra kesilebilir

20 dak

Kesilebilme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Tam esneme

60 dak

Tam esneme koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Belirtilen süre sonra son yayılma

10 dak

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. ortam işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı

5 - 25 °C

Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Sıkıştırma dayanımı

8 N/cm²

Sıkıştırma dayanımı koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde, %10 bağıl deformasyon

Min. birleşik germe ve kesme direnci

9 N/cm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

23°C'de

Min. germe dayanımı

20 N/cm²

Çekme dayanımı koşulları

Feica TM 1018:2015 ile uyumlu

Kopma anındaki uzama

10 %

Yaklaşık akma (hacim)

14 l

Akma koşulları

23°C'de ve %50 nemde, sökülmüş halde

İçerik

400 ml

İçerik ağırlığı

0,384 g

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501-1'e uygun

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 25°C arasında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler