3/4”-Steckschlüsseleinsatz TX lang

3/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX lang
KFTSTESHSL-3/4ZO-LANG-E24-SW24

Art.-Nr. 071414 24

EAN 4050641005755

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/4”-Steckschlüsseleinsatz TX lang

Art.-Nr. 071414 24
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
Ausführung: geschmiedet, brüniert


Antrieb: 3/4”, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring


Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben


Geometrie: lang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendungsbeispiel:


Zum Wechseln der Bremsscheiben an LKW-Achsen.

Antrieb

3/4 Zoll

Schlüsselweite

24 mm

Länge (L1)

100 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

44 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

32,5 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen