3/4 Zoll Umschaltknarre ausziehbar
3/4 Zoll Umschaltknarre ausziehbar
KNAR-UMSCH-3/4ZO-AUSZIBAR-(65,1-101,3CM)
Art.-Nr. 0715141020
EAN 4045989706655
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ihre Vorteile:
Optimale Kraftübertragung.
Ausziehbarer Teleskopgriff.
Einfaches und sauberes Arbeiten.
Sicherheitsverschluss mit Ziehen-Drücken Lösering.
Bessere Hebelwirkung.
Dank geripptem Schaft höhere Kraftübertragung
möglich.
Datenblätter(X)
Abtrieb | 3/4 Zoll |
Ratschendurchmesser (D2) | 62 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 31 mm |
Länge min./max. | 595-1000 mm |
Hebellänge (L2) | 50 cm |
Grifflänge (L3) | 14 cm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 30 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 55 mm |