3/4 inç POWERDRIV® lokma

SKTWRNCH-3/4IN-BIHEX-WS24

Ürün no. 071514124

EAN 4050382471864

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/4 inç POWERDRIV® lokma

Ürün no. 071514124
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
Metrik, çift altıgen
  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Bağlantı: 3/4 inç kare bağlantı, pim mandalı

  • Model: Kısa

  • Standart: DIN 3124, ISO 2725
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/4 inç

Lamalar boyunca genişlik

24 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

34,2 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

36 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

16 mm

Uzunluk (L1)

51 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler