3/4 inç POWERDRIV® lokma
SKTWRNCH-3/4IN-HEX-WS41
Ürün no. 071514241
EAN 4050382472809
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Bağlantı: 3/4 inç kare bağlantı, pim mandalı
- Model: Kısa
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/4 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 41 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 56 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 45 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 30 mm |
Uzunluk (L1) | 64 mm |