3/4 inç güçlü lokma anahtarı
3/4" AGIR IS LOKMASI 24MM pk
Ürün no. 071414 04
EAN 4011231710770
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare bağlantı
- Tasarım: Dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Sürüş | 3/4 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 24 mm |
Uzunluk (L1) | 51 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 39 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 44 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 16 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |