3/4 inç güçlü lokma anahtarı
HAVALI LOKMA 3/4I-KISA-SW32-57MM
Ürün no. 071414 07
EAN 4011231710800
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare bağlantı
- Tasarım: Dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Sürüş | 3/4 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 32 mm |
Uzunluk (L1) | 57 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 48 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 44 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 18 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |