3/4 inç güçlü lokma anahtarı

HAVALI LOKMA 3/4I-KISA-SW36-57MM

Ürün no. 071414 08

EAN 4011231710831

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/4 inç güçlü lokma anahtarı

Ürün no. 071414 08
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
6 noktalı, metrik, kısa
  • Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'ye göre kare bağlantı

  • Tasarım: Dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış altıgen için

Sürüş

3/4 inç

Lamalar boyunca genişlik

36 mm

Uzunluk (L1)

57 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

54 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

44 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

20 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler