3/4 inç lokma anahtarı, dış TX, uzun

3/4 inç lokma anahtarı, dış TX, uzun

Ürün no. 071414 24

EAN 4050641005755

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/4 inç lokma anahtarı, dış TX, uzun

Ürün no. 071414 24
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
Sürüş

3/4 inç

Lamalar boyunca genişlik

24 mm

Uzunluk (L1)

100 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

44 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

32,5 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

20 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler