3/4 inç tork anahtarı
3/4 inç tork anahtarı
CIRCIRLI TORK ANAHTARI 3/4I-(300-1000NM)
Ürün no. 071471 25
EAN 4011231723015
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- DIN EN ISO 6789:2003'e uygun ayarlanmış değere göre ±%3 hassasiyet
- Tutma sapını çevirerek kolay ve hassas ayarlama
- Ses ve elle tutulur tork tetikleme, cıvataların aşırı sıkılmasını önler
- Kalibrasyon sertifikalı
Ürün no. 071471 25: 500 mm uzatma dahil toplam uzunluk 1750 mm
Tork anahtarları, düzenli aralıklarla uygun ölçme ekipmanlarıyla kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir. Master Servisimiz tarafından her yıl kalibrasyon yapılmasını tavsiye ederiz.
Veri sayfaları(X)
Kullandıktan sonra, yayı boşaltın ve en küçük değere ayarlayın
Uç boyutu | 3/4 inç |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 300-1000 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 220-750 lbf.ft |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
Ölçek değeri torku | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Uzunluk | 1750 mm |
Kafa çapı | 75 mm |