3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz
Kardangelenkeinsatz kurz 3/8 Zoll
KARDGLK-3/8ZO-SW19
Art.-Nr. 071312119
EAN 4011231704090
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant, metrisch
- POWERDRIV®
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb (S2) | 3/8 Zoll |
Schlüsselweite | 19 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25,8 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19 mm |
Länge (L1) | 56,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |