3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-10MM
Ürün no. 0715003110
EAN 4045989870172
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışmak için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Yüzey | VDE izoleli |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Standartlar | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Uzunluk (L1) | 44,5 mm |
Manşon derinliği (L2) | 17 mm |
Lokma anahtarı derinliği (L3) | 6 mm |
Lokma anahtarı dış çapı | 21,9 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 17,1 mm |